項目 | 直接驅動軸向供氣呼吸機 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 34“ |
底座到護罩(英寸) | 6-1/4 |
基本寬度 | 34“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 5742 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 5315 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 4929 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 4556 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 4131 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 3650 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 3066 |
外殼材質 | 紡鋁 |
Hz | 60 |
最高 必和必拓 | 1.09 |
最高 入口溫度 | 120度 |
Max.最高Operating Amps運算放大器 | 3.8-3.5/1.7 |
電機功率 | 1 |
安裝位置 | 屋頂 |
整體直徑 | 42“ |
總高度 | 19.25“ |
段落 | 3 |
螺旋槳直徑 | 24“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
推薦的阻尼器尺寸(英寸) | 27 X 27 |
要求 | 屋頂路緣,用於新安裝 |
RPM | 1140 |
Shaft Dia.軸直徑Propeller End (In.)螺旋槳末端(英寸) | 5/8 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 25 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 24 |
速度可控 | 沒有 |
類別 | 軸向直接驅動下粒 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 41.4 |
船高(厘米) | 73.66 |
船長(厘米) | 111.76 |
船寬(厘米) | 111.76 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.500英寸 SP | 基礎高度 | 基本長度 | CFM @ 0.625英寸 SP | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.875英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | 最高 必和必拓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4年56 | 1597 | 1 3機構/ 4“ | 26“ | 1330 | 1121 | 903 | - | 0.30 | 新台幣59,320元 | |
4年57 | 2188 | 1 3機構/ 4“ | 26“ | 1965 | 1693 | 1475 | 1200 | 0.52 | 新台幣60,166元 | |
4年58 | 2990 | 1 3機構/ 4“ | 30“ | 2725 | 2454 | 2097 | - | 0.77 | 新台幣65,115元 | |
4年59 | 3259 | 1 3機構/ 4“ | 30“ | 2998 | 2724 | 2392 | 1779 | 1.00 | 新台幣73,006元 | |
4年60 | 1847 | 1 3機構/ 4“ | 34“ | - | - | - | - | 0.33 | 新台幣82,450元 | |
4年61 | 4408 | 1 3機構/ 4“ | 34“ | 4073 | 3830 | 3575 | 3272 | 1.14 | 新台幣89,808元 | |
4年62 | 2958 | 1 3機構/ 4“ | 34“ | 2422 | - | - | - | 0.50 | 新台幣89,157元 |