項目 | 剛性軸聯軸器 |
孔直徑。 | 3機構/ 8“ |
孔徑1 | 3機構/ 8“ |
孔徑2 | 3機構/ 8“ |
孔型 | 圓形 |
間隙直徑 | 0.75“ |
聯軸器結構 | 一塊 |
聯軸器材料 | 碳素鋼 |
聯軸器外徑 | 3機構/ 4“ |
完 | 鍍鋅 |
材料 | 鍍鋅鋼 |
最高 轉速 | 3500 |
最大。 速度 | 3500轉 |
最大。 扭力 | 180 英寸磅 |
外直徑。 | 3機構/ 4“ |
總長度 | 1" |
額定轉矩 | 180英寸磅 |
螺絲尺寸 | 1/4-28 x 3/16" |
軸鎖緊型 | 緊定螺釘 |
類別 | 一件固定螺絲類型 |
零反彈 | 是 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 1.27 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8483608000 |
原產地 | CN |
答:鍵槽是聯軸器軸上的一個凹槽,可使用匹配的鍵將聯軸器與另一個零件正確對齊,從而防止組裝錯誤。
答:零間隙功能減少了軸間隙,保持了精確的動力傳輸。
A.