項目 | 交流減速電機 |
軸承 | 針,在輸出軸上過大 |
擴展模組 | TEFC |
滿載電流 | 1.60/0.80 |
齒輪箱材質 | 壓鑄鋁 |
齒輪材質 | 精密加工和硬化 |
齒輪比 | 10:1 |
齒輪類型 | AGMA 9級 |
齒輪 | 精密加工和硬化,AGMA 9級 |
住房 | 壓鑄鋁 |
Hz | 50/60 |
輸入HP | 1/3 |
長短軸 | 12.25“ |
潤滑 | 永久重型齒輪油 |
最高 環境溫度。 | 40度 |
最大。 扭力 | 109英寸磅 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 所有位置 |
銘牌轉速 | 173 |
懸臂負荷 | 300磅。 |
段落 | 3 |
迴轉 | 可逆 |
轉速範圍 | 151年到200年 |
密封件 | 單唇,彈簧式,重型 |
軸方向 | 平行 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 230 / 460 VAC |
船重(kg) | 13.5 |
船高(厘米) | 27.18 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 27.43 |
HS代碼 | 8501514020 |
原產地 | US |