項目 | 電磁電動機啟動器 |
行動 | 不可逆轉 |
交流電 | 9年到45年 |
輔助聯繫表格 | 1NO |
線圈電壓 | 120 VAC |
深度 | 6.43“ |
機箱類型 | NEMA 4X |
身高 | 13.86“ |
HP @ 3相-208V | 10 |
HP @ 3相-230V | 15 |
HP @ 3相-240V | 15 |
HP @ 3相-460V | 30 |
HP @ 3相-480V | 30 |
HP @ 3相-575V | 40 |
Hz | 50/60 |
極數 | 3 |
過載繼電器放大器設置 | 9至45A |
起動機類型 | IEC風格 |
信號寬度 | 11.1“ |
船重(kg) | 7.52 |
船高(厘米) | 25.91 |
船長(厘米) | 45.47 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8536504000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | HP @ 3相-208V | 交流電 | 深度 | HP @ 3相-230V | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-460V | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C049 | 3 | 8年到12年 | 5.5“ | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 新台幣47,902元 | ||
45C061 | 5 | 14年到18年 | 5.5“ | 10 | 3 | 20 | 5 | 15 | 新台幣52,763元 | ||
45C066 | 1/2 | 2年到4年 | 5.5“ | 5 | 1/2 | 10 | 1 | 1.5 | 新台幣19,298元 | ||
6PXF2 | 1 | 1年到5年 | 5.85“ | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 新台幣50,988元 | ||
6PXF3 | 5 | 4年到20年 | 5.85“ | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 新台幣55,802元 | ||
6PXF4 | 10 | 9年到45年 | 6.43“ | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 新台幣75,677元 | ||
6PXF5 | 1 | 1年到5年 | 5.85“ | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 新台幣49,603元 |