項目 | 組合電動機啟動器 |
交流電 | 19年到25年 |
輔助聯繫表格 | 1NO |
線圈電壓 | 120 VAC |
控制變壓器 | 是 |
控制變壓器電壓 | 208、240、480 VAC 初級,120 VAC 次級 |
HP @ 3相-230V | 7.5 |
HP @ 3相-240V | 7.5 |
HP @ 3相-460V | 15 |
HP @ 3相-480V | 15 |
Hz | 50/60 |
NEMA外殼類型 | 1 |
操作功能 | 手動/關閉/自動 |
操作者 | 選擇開關 |
過載繼電器放大器設置 | 19年到25年 |
指示燈 | 是 |
短路保護 | 電機電路保護器 |
旅行類 | 10 |
類別 | IEC |
船重(kg) | 17.99 |
船高(厘米) | 36.58 |
船長(厘米) | 53.09 |
船寬(厘米) | 46.23 |
HS代碼 | 8536504000 |
原產地 | US |
型號 | 過載繼電器放大器設置 | 交流電 | 控制變壓器 | HP @ 3相-230V | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-460V | HP @ 3相-480V | NEMA外殼類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6NXE9 | 4年到6.3年 | 4年到6.3年 | 沒有 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4X | 新台幣56,453元 | |
6NXF0 | 6.3年到11年 | 6.3年到11年 | 沒有 | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 4X | 新台幣56,453元 | |
6NXF1 | 8年到12年 | 8年到12年 | 沒有 | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 4X | 新台幣56,452元 | |
6NXF2 | 10年到16年 | 10年到16年 | 沒有 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4X | 新台幣56,452元 | |
6NXF3 | 16年到20年 | 16年到20年 | 沒有 | - | 5 | - | 10 | 4X | 新台幣56,452元 | |
6NXF4 | 20年到25年 | 20年到25年 | 沒有 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 4X | 新台幣56,452元 | |
6NXF5 | 24年到32年 | 24年到32年 | 沒有 | 10 | 10 | 20 | 20 | 4X | 新台幣56,451元 |