項目 | 室內風管爐 |
氣流 | 2469 CFM |
空氣溫度 上升 | 30學位F. |
BtuH輸入 | 100,000 |
BtuH輸出 | 80,000 |
燃燒器進氣口尺寸 | 5 |
CFM @ 65(F)上升 | 1100 CFM |
CFM @ 80(F)上升 | 1000 CFM |
深度 | 37“ |
煙道直徑。 | 4" |
滿載電流 | 1.9A |
氣體連接 | 1機構/ 2“ |
氣體類型 | NG |
身高 | 37.75“ |
Hz | 60 |
點火系統 | 直接火花 |
室內排風高度 | 19“ |
室內排風寬度 | 15-1 / 2“ |
安裝高度 | 8英尺 |
最高外部SP | 0.90英寸馬桶 |
一次換熱器材料 | 409不銹鋼 |
服務訪問位置 | 側 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 17.88“ |
船重(kg) | 77.85 |
船高(厘米) | 101.6 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 106.68 |
HS代碼 | 8416200040 |
原產地 | US |