DAYTON 6WY48 沖洗電機 3 相 Tefc 2 Hp 3480 Rpm
有現貨
貨號:AF2PHL
型號:6WY48
得到它 可能 7, 星期二
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$43,401 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 7, 星期二
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 沖洗馬達 |
軸承 | 球 |
排水塞 | 4個冷凝水排放口(在3、6、9和12點鐘位置)加上2個T形排水口(1個預安裝的對置軸端在6點鐘位置,另一個在紙箱中鬆動,以便客戶在電機低點安裝) ) |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 全封閉風扇冷卻 |
端蓋 | 300系列不銹鋼 |
Frame | 56HC |
框架材質 | 不銹鋼 |
滿載電流 | 4.9-4.8/2.4 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 沖洗 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 臉部/基礎 |
銘牌轉速 | 3480 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 84.0% |
總長度 | 13.25“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
手柄材料 | 300系列不銹鋼 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 21.49 |
船高(厘米) | 26.16 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8501524000 |
原產地 | CN |
型號 | HP | 身體直徑 | 導管盒 | Hz | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機設計 | 電機外殼設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11G244 | 3/4 | 6.5“ | - | 60 | 11.25“ | 40度 | 電容器啟動 | 全封閉風扇冷卻 | 新台幣34,456元 | |
11G245 | 1 | 6.5“ | - | 60 | 11.75“ | 40度 | 電容器啟動 | 全封閉風扇冷卻 | 新台幣35,744元 | |
11G246 | 1.5 | 6.5“ | - | 60 | 12.5“ | 40度 | 電容器啟動 | 全封閉風扇冷卻 | 新台幣33,959元 | |
11G247 | 2 | 6.5“ | - | 60 | 12.5“ | 40度 | 電容器啟動 | 全封閉風扇冷卻 | 新台幣42,239元 | |
11G248 | 2 | 6.5“ | - | 60 | 13“ | 40度 | 電容器啟動 | 全封閉風扇冷卻 | 新台幣43,457元 | |
11G252 | 1/2 | 6.5“ | - | 60 | 11.25“ | 40度 | 電容器啟動 | 全封閉風扇冷卻 | 新台幣29,926元 | |
11G253 | 3/4 | 6.5“ | - | 60 | 11.25“ | 40度 | 電容器啟動 | 全封閉風扇冷卻 | 新台幣35,177元 |