項目 | 天花板通風機 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 752 |
CFM @ 0.100英寸 SP | 714 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 701 |
CFM @ 0.200英寸 SP | 672 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 653 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 588 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 486 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 320 |
出料高度(英寸) | 8 |
排放寬度(英寸) | 10 |
滿載電流 | 4.4 |
格柵長度 | 19-3 / 8英寸 |
格柵材質 | 鋁 |
格柵寬度 | 16-3 / 8英寸 |
房屋高度 | 14.5“ |
外殼長度 | 18“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 14.375“ |
Hz | 60 |
進氣口高度(英寸) | 8 |
入口寬度(英寸) | 10 |
絕緣的 | 是 |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1080 |
電機類型 | 陰影極 |
安裝位置 | 橫式 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 6.0 |
Sones @ 0.100英寸 SP @ 5英尺 | 6.0 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 6.0 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 6.0 |
速度 | 1 |
速度控制 | 1DGV2 |
類別 | 絕緣,單寬 |
電壓 | 115 |
瓦 | 285 |
輪徑 | 7.625“ |
車輪材質 | 鐵件 |
船重(kg) | 16.52 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 54.1 |
船寬(厘米) | 45.47 |
HS代碼 | 8414513000 |
原產地 | US |