Dayton 6x542 | 電磁閥線圈 24vac 60/50 Hz | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 6X542 電磁閥線圈 24vac 60/50 Hz | AF2PRM

DAYTON 6X542 電磁閥線圈 24vac 60/50 Hz

有現貨
貨號:AF2PRM 型號:6X542

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,079 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電磁閥線圈
線圈外殼通用接線盒
線圈絕緣等級F
電氣連接6”銷售線索
Hz50/60
NEMA號1
電壓24 VAC
12

送貨信息:

船重(kg) 0.25
船高(厘米)10.16
船長(厘米)5.08
船寬(厘米)5.08
HS代碼8505908000
原產地MX

產品型號

產品型號線圈外殼線圈絕緣等級電氣連接電壓價錢
DAYTON 2A203 電磁閥線圈 24vac 60/50 Hz | AB8WHE 2A203通用接線盒H-24 VAC12新台幣4,099元
DAYTON 2A204 電磁閥線圈 120vac 60/50 Hz | AB8WHF 2A204通用接線盒H6”銷售線索120 VAC12新台幣6,684元
DAYTON 2A205 電磁閥線圈 208/240vac 60/50 Hz | AB8WHG 2A205通用接線盒H6”銷售線索208 / 240 VAC12新台幣3,066元
DAYTON 3A439 電磁閥線圈 24vac 60/50 Hz | AC8GLE 3A439通用無接線盒B鏟形端子24 VAC12新台幣1,283元
DAYTON 3A440 電磁閥線圈 120vac 60/50 Hz | AC8GLF 3A440通用無接線盒B鏟形端子120 VAC12新台幣1,300元
DAYTON 3A441 電磁閥線圈 208/240vac 60/50 Hz | AC8GLG 3A441通用無接線盒B鏟形端子208 / 240 VAC12新台幣1,302元
DAYTON 3PU18 電磁閥線圈 24vdc 4w | AD2JGB 3PU18通用無接線盒F6”銷售線索24 VDC4新台幣4,894元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 6X542 電磁閥線圈 24vac 60/50 Hz
新台幣3,079元 /單元