DAYTON 6XH65 通用電機分相 1/4 Hp 1725 Rpm 48z
有現貨
貨號: AF2RMN
型號:6XH65
得到它 可能 6, 星期一
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$7,480 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 6, 星期一
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
Frame | 48Z |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 5.3 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 7 15機構/ 16“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 分相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 底座 |
銘牌轉速 | 1725 |
速度數 | 1 |
總長度 | 9 13機構/ 16“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.35 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1.875“ |
UPC | 190735373156 |
電壓 | 115 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 6.98 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 絕緣級別 | 效率小組 | Frame | 變頻器額定 | 長短軸 | 電機設計 | 電機安裝位置 | 電機軸設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11W342 | F | - | 182TC | - | 11“ | 3相 | 全角度 | 鍵控 | 新台幣19,612元 | ||
24C177 | B | - | 56 | - | 12.125“ | 分相 | - | 鍵控 | 新台幣10,211元 | ||
2N982 | F | 高效率 | 182/184 | 是 | 10.875“ | 3相 | - | 鍵控 | 新台幣34,726元 | ||
2N983 | F | 高效率 | 213/215 | 是 | 13 13機構/ 16“ | 3相 | - | 鍵控 | 新台幣30,348元 | ||
2N984 | F | 高效率 | 213/215 | 是 | 13 13機構/ 16“ | 3相 | - | 鍵控 | 新台幣76,218元 | ||
2N985 | F | 高效率 | 254U / 256U | 是 | 18 1機構/ 16“ | 3相 | - | 鍵控 | 新台幣49,241元 | ||
2N986 | F | 高效率 | 254U / 256U | 是 | 18 1機構/ 16“ | 3相 | - | 鍵控 | 新台幣51,274元 |