項目 | 減速機 |
軸承 | 球 |
責任 | 標準 |
完 | 環氧粉末塗料 |
齒輪材質 | 硬化和研磨鋼 |
齒輪類型 | 蠕蟲 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
輸入轉速 | 1750 |
潤滑 | 克魯勃辛斯UH1 6-460 |
Max.最高Input HP輸入HP | 2 |
最高 輸出扭矩 | 1689英寸磅 |
最大。 扭力 | 1689英寸磅 |
標稱輸出RPM | 58 |
標稱比 | 30:1 |
階段數 | 1 |
輸出軸直徑 | 1.5“ |
輸出扭矩@ 1.5 HP | 805英寸磅 |
輸出扭矩@ 1/40 HP | 3600 |
輸出扭矩@ 2 HP | 1247英寸磅 |
輸出扭矩@ 3 HP | 1689英寸磅 |
懸臂負荷 | 1500磅。 |
小齒輪材料 | 硬化鋼 |
迴轉 | 正向/可逆 |
密封類型 | 雙唇 |
軸方向 | 直角 |
單/雙輸出 | 單輸出 |
實心/空心輸出軸 | 素色 |
減速機類型 | 間接驅動 |
蜗杆中心距 | 3.25“ |
蝸輪材質 | 青銅 |
船重(kg) | 35.1 |
船高(厘米) | 33.78 |
船長(厘米) | 41.66 |
船寬(厘米) | 36.58 |
HS代碼 | 8483405050 |
原產地 | US |
型號 | 輸出扭矩@ 1.5 HP | 軸承 | Max.最高Input HP輸入HP | 輸出扭矩@ 1/2 HP | 輸出扭矩@ 1/3 HP | 輸出扭矩@ 1/4 HP | 輸出扭矩@ 1/40 HP | 輸出扭矩@ 2 HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z306 | - | 圓錐滾子 | 0.3 | 285英寸磅 | 193英寸磅 | 128英寸磅 | 3600 | - | 新台幣28,004元 | |
2Z307 | - | 圓錐滾子 | 0.5 | 202英寸磅 | 152英寸磅 | 101英寸磅 | 3600 | - | 新台幣28,883元 | |
2Z308 | - | 圓錐滾子 | 0.75 | 154英寸磅 | 115英寸磅 | 77英寸磅 | 3600 | - | 新台幣28,004元 | |
2Z309 | 360英寸磅 | 圓錐滾子 | 1 | 108英寸磅 | 84英寸磅 | 54英寸磅 | 3600 | - | 新台幣28,004元 | |
2Z310 | 302英寸磅 | 圓錐滾子 | 1 | 91英寸磅 | 68英寸磅 | 45英寸磅 | 3600 | - | 新台幣27,572元 | |
6Z419 | - | 球 | 0.25 | - | 209英寸磅 | - | 3600 | - | 新台幣18,921元 | |
6Z420 | - | 球 | 0.3 | 415英寸磅 | 314英寸磅 | - | 3600 | - | 新台幣21,216元 |