扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

DAYTON 6Z461 減速機間接驅動 15 1 | AF2YCZ

DAYTON 6Z461 減速機間接驅動 15 1

有現貨
貨號:AF2YCZ 型號:6Z461

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$14,407 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減速機
軸承
責任標準
環氧粉末塗料
齒輪材質硬化和研磨鋼
齒輪類型蠕蟲
外殼材質鑄鐵
輸入轉速1750
潤滑克魯勃辛斯UH1 6-460
Max.最高Input HP輸入HP0.25
最高 輸出扭矩100英寸磅
最大。 扭力100英寸磅
標稱輸出RPM117
標稱比15:1
階段數1
輸出軸直徑1機構/ 2“
輸出扭矩@ 1/3 HP100英寸磅
輸出扭矩@ 1/40 HP3600
輸出扭矩@ 1/6 HP67英寸磅
懸臂負荷150磅。
小齒輪材料硬化鋼
迴轉正向/可逆
密封類型雙唇
軸方向直角
單/雙輸出單輸出
實心/空心輸出軸素色
減速機類型間接驅動
蜗杆中心距1"
蝸輪材質青銅

送貨信息:

船重(kg) 1.8
船高(厘米)19.81
船長(厘米)16.51
船寬(厘米)13.72
HS代碼8483405010
原產地US

產品型號

產品型號輸出扭矩@ 1.5 HP軸承Max.最高Input HP輸入HP輸出扭矩@ 1/2 HP輸出扭矩@ 1/3 HP輸出扭矩@ 1/4 HP輸出扭矩@ 1/40 HP輸出扭矩@ 2 HP價錢
DAYTON 2Z306 減速機間接驅動 58 1 | AC4DUD 2Z306-圓錐滾子0.3285英寸磅193英寸磅128英寸磅3600-新台幣28,004元
DAYTON 2Z307 減速機間接驅動 39 1 | AC4DUE 2Z307-圓錐滾子0.5202英寸磅152英寸磅101英寸磅3600-新台幣28,883元
DAYTON 2Z308 減速機間接驅動 26 1 | AC4DUF 2Z308-圓錐滾子0.75154英寸磅115英寸磅77英寸磅3600-新台幣28,004元
DAYTON 2Z309 減速機間接驅動 18 1 | AC4DUG 2Z309360英寸磅圓錐滾子1108英寸磅84英寸磅54英寸磅3600-新台幣28,004元
DAYTON 2Z310 減速機間接驅動 11 1 | AC4DUH 2Z310302英寸磅圓錐滾子191英寸磅68英寸磅45英寸磅3600-新台幣27,572元
DAYTON 6Z419 減速機間接驅動 60 1 | AF2YBE 6Z419-0.25-209英寸磅-3600-新台幣18,921元
DAYTON 6Z420 減速機間接驅動 60 1 | AF2YBF 6Z420-0.3415英寸磅314英寸磅-3600-新台幣21,216元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

DAYTON 6Z461 減速機間接驅動 15 1
新台幣14,407元 /單元