項目 | 管道輸送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
鼓風機轉速 | 660 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 3569 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 3315 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 3018 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 2670 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 2042 |
滿載電流 | 5.2/2.6 |
身高 | 32“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 14-1 / 2“ |
進氣口高度(英寸) | 27-7/8 |
入口寬度(英寸) | 27-7/8 |
最高 必和必拓 | 0.34 |
最高 深度 | 32“ |
最高 入口溫度 | 160度 |
最高 馬達高度 | 13-3 / 4英寸 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1/3 |
電機轉速 | 1725/1425 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
出口直徑 | 14-1 / 2“ |
出口高度 | 27.875“ |
出口寬度 | 27.875“ |
段落 | Single |
軸直徑 | 1" |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 12.2 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 11.7 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 11.2 |
速度控制 | 沒有 |
類別 | 離心,帶驅動套件 |
電壓 | 115/230 |
輪徑 | 20“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜離心 |
信號寬度 | 32“ |
船重(kg) | 143.24 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |