項目 | 排氣通風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1 3機構/ 4“ |
基本長度 | 30“ |
基本寬度 | 30“ |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 3957 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 3625 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 3337 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 3012 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 2532 |
CFM @ 0.675英寸 SP | 2219 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 1547 |
外殼材質 | 紡鋁 |
最高 必和必拓 | 0.78 |
最高 入口溫度 | 120度 |
Max.最高Operating Amps運算放大器 | 3.2/1.6 |
電機功率 | 3/4 |
電機Hz | 60 |
電機電壓 | 230/460 |
安裝位置 | 屋頂 |
整體直徑 | 35 1機構/ 4“ |
總高度 | 30 1機構/ 2“ |
段落 | 3 |
螺旋槳直徑 | 20“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
推薦的阻尼器尺寸(英寸) | 23 23點¯x |
要求 | 新安裝的屋頂路緣 |
RPM | 1147 |
Shaft Dia.軸直徑Propeller End (In.)螺旋槳末端(英寸) | 3/4 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 3機構/ 4“ |
速度可控 | 沒有 |
類別 | 帶傳動組件的軸向皮帶傳動下噴 |
船重(kg) | 59.14 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 電機功率 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | 電機電壓 | 整體直徑 | 段落 | RPM | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4歲88 | 1 / 4到3 / 4 | - | - | - | 35-1 / 4“ | - | - | 軸流減爆無驅套件 | 新台幣63,267元 | |
7A398 | 1/4 | 2742 | 2296 | 115/230 | 35 1機構/ 4“ | 1 | 795 | 帶傳動組件的軸向皮帶傳動下噴 | 新台幣75,820元 | |
7A399 | 1/3 | 3018 | 2610 | 115/230 | 35 1機構/ 4“ | 1 | 875 | 帶傳動組件的軸向皮帶傳動下噴 | 新台幣81,625元 | |
7A400 | 1/2 | 3456 | 3092 | 115/230 | 35 1機構/ 4“ | 1 | 1002 | 帶傳動組件的軸向皮帶傳動下噴 | 新台幣80,514元 | |
7A401 | 3/4 | 3957 | 3625 | 115/230 | 35 1機構/ 4“ | 1 | 1147 | 帶傳動組件的軸向皮帶傳動下噴 | 新台幣84,522元 | |
7A415 | 1/3 | 3018 | 2610 | 230/460 | 35 1機構/ 4“ | 3 | 875 | 帶傳動組件的軸向皮帶傳動下噴 | 新台幣80,350元 | |
7A416 | 1/2 | 3456 | 3092 | 230/460 | 35 1機構/ 4“ | 3 | 1002 | 帶傳動組件的軸向皮帶傳動下噴 | 新台幣89,865元 |