DAYTON 7A568 下噴式通風帶驅動 21-1/2 英寸
有現貨
貨號:AF3AHG
型號:7A568
得到它 可能 22, 星期三
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$91,025 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 22, 星期三
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 下吹式呼吸機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 30“ |
基本寬度 | 30“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 3680 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 3378 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 3085 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 2706 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 2087 |
光驅類型 | 帶 |
外殼材質 | 紡鋁 |
Hz | 60 |
最高 必和必拓 | 0.35 |
最高 入口溫度 | 180學位 |
電機功率 | 1/3 |
電機電壓 | 115 / 208-230 |
安裝位置 | 屋頂 |
整體直徑 | 35.5“ |
總高度 | 34.375“ |
段落 | 1 |
RPM | 665 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 3機構/ 4“ |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 3機構/ 4“ |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 9.0 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 8.5 |
Sones @ 0.500英寸 SP @ 5英尺 | 6.7 |
速度可控 | 沒有 |
輪徑 | 21.5“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜離心 |
船重(kg) | 57.08 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.500英寸 SP | 組裝/未組裝 | 基本長度 | CFM @ 0.625英寸 SP | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.875英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RB59 | 292 | 組裝 | 19“ | 269 | 246 | 223 | 198 | - | 新台幣50,003元 | |
2RB60 | 710 | 組裝 | 19“ | 669 | 630 | 581 | 511 | - | 新台幣49,103元 | |
2RB61 | 1062 | 組裝 | 19“ | 999 | 934 | 867 | 785 | - | 新台幣50,140元 | |
2RB62 | 1321 | 組裝 | 22“ | 1270 | 1209 | 1142 | 1065 | 793 | 新台幣55,185元 | |
2RB63 | 1871 | 組裝 | 22“ | 1810 | 1743 | 1673 | 1600 | 1426 | 新台幣60,545元 | |
2RB64 | 2166 | 組裝 | 26“ | 2062 | 1943 | 1793 | 1602 | - | 新台幣68,113元 | |
3日 | 4179 | 組裝 | 30“ | 4046 | 3900 | 3753 | 3575 | 3178 | 新台幣95,669元 |