項目 | 上呼吸機 |
組裝 | 沒有 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 46“ |
基本寬度 | 46“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 13,621 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 13,125 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 12,602 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 12,022 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 11,359 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 10,647 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 9878 |
CFM @ 0.875英寸 SP | 8841 |
光驅類型 | 帶 |
外殼材質 | 紡鋁 |
Hz | 60 |
最高 必和必拓 | 2.06 |
最高 入口溫度 | 300學位 |
電機功率 | 2 |
電機電壓 | 208-230/460 |
安裝位置 | 屋頂 |
整體直徑 | 58.625“ |
總高度 | 44.625“ |
段落 | 3 |
推薦的阻尼器尺寸(英寸) | 39 39點¯x |
要求 | 屋頂路緣,用於新安裝 |
RPM | 505 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 1.25“ |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 1.25“ |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 20 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 19.8 |
Sones @ 0.500英寸 SP @ 5英尺 | 18.6 |
速度可控 | 沒有 |
輪徑 | 36“ |
車輪材質 | 鋁 |
船重(kg) | 206.75 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.375英寸 SP | 組裝 | 組裝/未組裝 | CFM @ 0.500英寸 SP | CFM @ 0.625英寸 SP | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.875英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A641 | 6947 | 沒有 | 未組裝 | 6615 | 6304 | 6002 | 5656 | 5282 | 新台幣86,517元 | |
7A643 | 6231 | 沒有 | 未組裝 | 5440 | - | - | - | - | 新台幣141,863元 | |
7A645 | 8705 | 沒有 | 未組裝 | 8226 | 7708 | 7084 | 6272 | - | 新台幣144,403元 | |
7A646 | 7286 | 沒有 | 未組裝 | 5767 | - | - | - | - | 新台幣231,432元 | |
7A647 | 8556 | 沒有 | 未組裝 | 7575 | - | - | - | - | 新台幣226,293元 | |
7A719 | 7286 | 沒有 | 未組裝 | 5767 | - | - | - | - | 新台幣226,896元 | |
7A720 | 8556 | 沒有 | 未組裝 | 7575 | - | - | - | - | 新台幣235,642元 |