項目 | 排氣通風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 38.75“ |
基本寬度 | 38.75“ |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
刀片直徑。 | 30“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 11,108 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 9534 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 7845 |
CFM範圍 | 7256年到15,407年 |
光驅類型 | 帶 |
風扇轉速 | 695 |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
最高 必和必拓 | 0.90 |
最高 入口溫度 | 120度 |
電機功率 | 3/4 |
電機Hz | 60 |
電機電壓 | 208-220/440 |
安裝位置 | 屋頂 |
整體直徑 | 40“ |
總高度 | 30“ |
段落 | 3 |
螺旋槳直徑 | 30“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
要求 | 新安裝的屋頂路緣 |
轉速範圍 | 454年到964年 |
Shaft Dia.軸直徑Propeller End (In.)螺旋槳末端(英寸) | 1 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 1" |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 17.2 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 18.1 |
速度可控 | 沒有 |
類別 | 軸向提升,帶驅動器套件 |
船重(kg) | 144.72 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 電機電壓 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | 段落 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 類別 | CFM @ 0.250英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4年24日 | - | - | - | - | - | - | 軸向提升,更少的驅動器包 | - | 新台幣64,495元 | |
7A857 | 115/230 | 11,108 | 9534 | 1 | 17.2 | 18.1 | 軸向提升,帶驅動器套件 | 7845 | 新台幣89,282元 | |
7A858 | 115/230 | 12,227 | 10,765 | 1 | 20 | 19.8 | 軸向提升,帶驅動器套件 | 9434 | 新台幣92,438元 | |
7A859 | 115/230 | 14,001 | 12,739 | 1 | 24 | 24 | 軸向提升,帶驅動器套件 | 11,566 | 新台幣110,101元 | |
7A860 | 115/230 | 15,408 | 14,272 | 1 | 30 | 30 | 軸向提升,帶驅動器套件 | 13,148 | 新台幣126,762元 | |
7A872 | 208-220/440 | 12,227 | 10,765 | 3 | 20 | 19.8 | 軸向提升,帶驅動器套件 | 9434 | 新台幣100,591元 | |
7A873 | 208-220/440 | 14,001 | 12,739 | 3 | 24 | 24 | 軸向提升,帶驅動器套件 | 11,566 | 新台幣104,270元 |