項目 | 排氣通風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 50.5“ |
基本寬度 | 50.5“ |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
刀片直徑。 | 42“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 27,472 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 25,246 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 22,743 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 19,228 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 12,915 |
CFM範圍 | 12,446年到32,495年 |
光驅類型 | 帶 |
風扇轉速 | 607 |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
最高 必和必拓 | 3.61 |
最高 入口溫度 | 120度 |
電機功率 | 3 |
電機Hz | 60 |
電機電壓 | 208-220/440 |
安裝位置 | 屋頂 |
整體直徑 | 52“ |
總高度 | 38“ |
段落 | 3 |
螺旋槳直徑 | 42“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
要求 | 新安裝的屋頂路緣 |
轉速範圍 | 275年到718年 |
Shaft Dia.軸直徑Propeller End (In.)螺旋槳末端(英寸) | 1 1 / 4 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 1 1機構/ 4“ |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 29 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 33 |
速度可控 | 沒有 |
類別 | 軸向提升,帶驅動器套件 |
船重(kg) | 240.84 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 電機功率 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | 電機電壓 | 段落 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4年26日 | 1/2至5 | - | - | - | - | - | - | 軸向提升,更少的驅動器包 | 新台幣91,193元 | |
7A865 | 1.5 | 21,814 | 19,068 | 115/230 | 1 | 21 | 23 | 軸向提升,帶驅動器套件 | 新台幣138,382元 | |
7A866 | 2 | 23,987 | 21,470 | 115/230 | 1 | 24 | 25 | 軸向提升,帶驅動器套件 | 新台幣159,130元 | |
7A879 | 1.5 | 21,814 | 19,068 | 208-220/440 | 3 | 21 | 23 | 軸向提升,帶驅動器套件 | 新台幣132,551元 | |
7A880 | 2 | 23,987 | 21,470 | 208-220/440 | 3 | 24 | 25 | 軸向提升,帶驅動器套件 | 新台幣127,253元 | |
7A882 | 5 | 32,495 | 30,584 | 208-220/440 | 3 | 39 | 49 | 軸向提升,帶驅動器套件 | 新台幣136,606元 |