項目 | 排氣通風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 66.5“ |
基本寬度 | 66.5“ |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
刀片直徑。 | 54“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 44,589 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 41,195 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 36,770 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 25,204 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 20,392 |
CFM範圍 | 26,207年到44,670年 |
光驅類型 | 帶 |
風扇轉速 | 483 |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
最高 必和必拓 | 5.97 |
最高 入口溫度 | 120度 |
電機功率 | 5 |
電機Hz | 60 |
電機電壓 | 208-220/440 |
安裝位置 | 屋頂 |
整體直徑 | 66 1機構/ 2“ |
總高度 | 45“ |
段落 | 3 |
螺旋槳直徑 | 54“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
要求 | 新安裝的屋頂路緣 |
轉速範圍 | 291年到496年 |
Shaft Dia.軸直徑Propeller End (In.)螺旋槳末端(英寸) | 1 1 / 4 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 1 1機構/ 4“ |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 29 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 28 |
速度可控 | 沒有 |
類別 | 軸向提升,帶驅動器套件 |
船重(kg) | 428.08 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 最高 必和必拓 | 基本長度 | CFM @ 0.000英寸 SP | 電機功率 | 電機電壓 | 段落 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4年28日 | - | 66 1機構/ 2“ | - | 1 1/2至5 | - | - | - | - | 新台幣179,570元 | 詢價
|
7A900 | 2.61 | 66.5“ | 33,788 | 2 | 115/230 | 1 | 17.0 | - | 新台幣260,801元 | |
7A901 | 3.62 | 66.5“ | 37,655 | 3 | 115/230 | 1 | 22 | 22 | 新台幣246,574元 | |
7A902 | 5.97 | 66.5“ | 44,589 | 5 | 230 | 1 | 29 | 28 | 新台幣324,504元 | |
7A903 | 8.98 | 66.5“ | 50,958 | 7.5 | 230 | 1 | 39 | 38 | 新台幣276,458元 | |
7A904 | 2.61 | 66.5“ | 33,788 | 2 | 208-220/440 | 3 | 17.0 | - | 新台幣226,068元 | |
7A905 | 3.62 | 66.5“ | 37,655 | 3 | 208-220/440 | 3 | 22 | 22 | 新台幣229,045元 |