項目 | 排氣通風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 72.5“ |
基本寬度 | 72.5“ |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
刀片直徑。 | 60“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 51,052 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 46,295 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 39,734 |
CFM範圍 | 35,353年到64,325年 |
光驅類型 | 帶 |
風扇轉速 | 400 |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
最高 必和必拓 | 6.00 |
最高 入口溫度 | 120度 |
電機功率 | 5 |
電機Hz | 60 |
電機電壓 | 115/230 |
安裝位置 | 屋頂 |
整體直徑 | 72 1機構/ 2“ |
總高度 | 48“ |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 60“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
要求 | 新安裝的屋頂路緣 |
轉速範圍 | 277年到504年 |
Shaft Dia.軸直徑Propeller End (In.)螺旋槳末端(英寸) | 1 3 / 4 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 1 3機構/ 4“ |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 25 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 29 |
速度可控 | 沒有 |
類別 | 軸向提升,帶驅動器套件 |
船重(kg) | 477.33 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 電機電壓 | 基本長度 | CFM @ 0.000英寸 SP | 段落 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 類別 | CFM @ 0.125英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4年29日 | - | 72 1機構/ 2“ | - | - | - | - | 軸向提升,更少的驅動器包 | - | 新台幣218,971元 | |
7A908 | 115/230 | 72.5“ | 43,011 | 1 | 22 | - | 軸向提升,帶驅動器套件 | 36,740 | 新台幣344,673元 | |
7A910 | 230 | 72.5“ | 58,455 | 1 | 31 | 33 | 軸向提升,帶驅動器套件 | 54,801 | 新台幣332,830元 | |
7A911 | 208-220/440 | 72.5“ | 43,011 | 3 | 22 | - | 軸向提升,帶驅動器套件 | 36,740 | 新台幣327,144元 | |
7A912 | 208-220/440 | 72.5“ | 51,052 | 3 | 25 | 29 | 軸向提升,帶驅動器套件 | 46,295 | 新台幣330,454元 | |
7A913 | 208-220/440 | 72.5“ | 58,455 | 3 | 31 | 33 | 軸向提升,帶驅動器套件 | 54,801 | 新台幣303,779元 | |
7A914 | 208-220/440 | 72.5“ | 64,326 | 3 | 43 | 43 | 軸向提升,帶驅動器套件 | 61,083 | 新台幣341,171元 |