項目 | 帶驅動器包裝的供應風扇 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承尺寸 | 1.25“ |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
刀片直徑。 | 54“ |
刀片材料 | 鐵件 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 30,129 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 26,014 |
光驅類型 | 帶 |
風扇負荷等級 | Medium |
風扇轉速 | 343 |
法蘭寬度 | 2" |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
滿載電流 | 4.5-4.1/2.0 |
身高 | 60“ |
Hz | 60 |
進氣口編號 | 1WBU8 |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 必和必拓 | 1.73 |
最高 深度 | 26-5 / 16“ |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機功率 | 1.5 |
電機絕緣 | F級 |
電機轉速 | 1730 |
電機類型 | 3相 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
葉片數 | 5 |
外直徑。 | 60“ |
總深度 | 26-5 / 16“ |
段落 | 3 |
軸直徑 | 1.25“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 17.3 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 16.5 |
文丘里清除直徑。 | 55“ |
電壓 | 208-230/460 |
壁環庫存編號 | 1WBW7 |
天氣編號 | 1WBW5 |
信號寬度 | 60“ |
船重(kg) | 175.3 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.375英寸 SP | 軸承尺寸 | 軸承類型 | CFM @ 0.500英寸 SP | 風扇轉速 | 滿載電流 | 身高 | 進氣口編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AC60 | - | 1.25“ | 可調節的枕頭座 | - | 343 | 15.2 / 8.2-7.6 | 60“ | 1WBU8 | 新台幣159,239元 | |
7AC64 | - | 1.25“ | 可調節的枕頭座 | - | 371 | 18.8 / 10.2-9.4 | 60“ | 1WBU8 | 新台幣144,025元 | |
7AC66 | - | 1.25“ | 可調節的枕頭座 | - | 371 | 6.0-5.4/2.7 | 60“ | 1WBU8 | 新台幣149,459元 | |
7AC67 | - | 1.25“ | 可調節的枕頭座 | - | 429 | 30.0/15.0 | 60“ | 1WBU8 | 新台幣169,795元 | |
7AC69 | - | 1.25“ | 可調節的枕頭座 | - | 429 | 8.9-8.0/4.0 | 60“ | 1WBU8 | 新台幣159,672元 | |
7AC71 | 35,068 | 1.25“ | 可調節的枕頭座 | - | 507 | 14.8-13.4/6.7 | 60“ | 1WBU8 | 新台幣166,896元 | |
7AC73 | - | 1.75“ | 可調節的鑄造枕座 | - | 485 | 14.8-13.4/6.7 | 66“ | 1WBU9 | 新台幣250,085元 |