項目 | 帶驅動器包裝的供應風扇 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承尺寸 | 1.25“ |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
刀片直徑。 | 54“ |
刀片材料 | 鐵件 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 32,589 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 28,800 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 22,253 |
光驅類型 | 帶 |
風扇負荷等級 | Medium |
風扇轉速 | 371 |
法蘭寬度 | 2" |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
滿載電流 | 6.1-5.5/2.8 |
身高 | 60“ |
Hz | 60 |
進氣口編號 | 1WBU8 |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 必和必拓 | 2.30 |
最高 深度 | 26-5 / 16“ |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 2 |
電機絕緣 | F級 |
電機轉速 | 1735 |
電機類型 | 3相 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
葉片數 | 5 |
外直徑。 | 60“ |
總深度 | 26-5 / 16“ |
段落 | 3 |
軸直徑 | 1.25“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 19 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 18.8 |
文丘里清除直徑。 | 55“ |
電壓 | 208-230/460 |
壁環庫存編號 | 1WBW7 |
天氣編號 | 1WBW5 |
信號寬度 | 60“ |
船重(kg) | 182.61 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.375英寸 SP | 軸承尺寸 | 軸承類型 | CFM @ 0.500英寸 SP | CFM @ 0.625英寸 SP | 風扇轉速 | 法蘭寬度 | 滿載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AC61 | - | 1.25“ | 可調節的枕頭座 | - | - | 343 | 2" | 4.4-4.0/2.0 | 新台幣148,912元 | |
7AC63 | - | 1.25“ | 可調節的枕頭座 | - | - | 371 | 2" | 21.0 / 11.3-10.5 | 新台幣154,528元 | |
7AC68 | - | 1.25“ | 可調節的枕頭座 | - | - | 429 | 2" | 9.2-8.3/4.2 | 新台幣162,755元 | |
7AC70 | 35,068 | 1.25“ | 可調節的枕頭座 | - | - | 507 | 2" | 14.5-13.1/6.6 | 新台幣166,393元 | |
7AC72 | - | 1.75“ | 可調節的鑄造枕座 | - | - | 485 | 2" | 14.5-13.1/6.6 | 新台幣256,901元 | |
7AC74 | 41,726 | 1.75“ | 可調節的鑄造枕座 | - | - | 555 | 2" | 20.6-18.7/9.3 | 新台幣275,526元 | |
7AC76 | 50,737 | 1.75“ | 可調節的鑄造枕座 | 43,055 | - | 611 | 2" | 26.7-24.2/12.1 | 新台幣289,181元 |