項目 | 標準排風扇 |
鋁製百葉窗編號 | 3C308 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承尺寸 | 3機構/ 4“ |
軸承類型 | 密封枕座 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 6175 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 5789 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 5337 |
風扇轉速 | 1181 |
玻璃纖維牆百葉窗編號 | 5C215 |
法蘭深度 | 1" |
法蘭寬度 | 28“ |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
滿載電流 | 2.3-2.2/1.1 |
鍍鋅百葉窗編號 | 1C746 |
身高 | 28“ |
Hz | 60 |
進氣口編號 | 1WBU3 |
最高 必和必拓 | 0.60 |
最高 深度 | 18“ |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1/2 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 3相 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
葉片數 | 6 |
段落 | 3 |
螺旋槳直徑 | 24“ |
螺旋槳材質 | 鍍鋅鋼 |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 24 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 25 |
文丘里清除直徑。 | 24.375“ |
文丘里深度 | 4.375“ |
電壓 | 208-230/460 |
天氣編號 | 1WBV9 |
信號寬度 | 28“ |
船重(kg) | 37.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.500英寸 SP | 鋁製百葉窗編號 | 軸承尺寸 | CFM @ 0.625英寸 SP | 風扇轉速 | 玻璃纖維牆百葉窗編號 | 法蘭深度 | 法蘭寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD16 | 657 | 4C559 | 3機構/ 4“ | - | 953 | 5C214 | 1" | 24“ | 新台幣41,986元 | |
7AD17 | 657 | 4C559 | 3機構/ 4“ | - | 953 | 5C214 | 1" | 24“ | 新台幣46,755元 | |
7AD20 | 1064 | 4C559 | 3機構/ 4“ | 603 | 1039 | 5C214 | 1" | 24“ | 新台幣40,814元 | |
7AD21 | 1064 | 4C559 | 3機構/ 4“ | 603 | 1039 | 5C214 | 1" | 24“ | 新台幣44,897元 | |
7AD24 | 2514 | 4C559 | 3機構/ 4“ | 1456 | 1221 | 5C214 | 1" | 24“ | 新台幣42,220元 | |
7AD25 | 2514 | 4C559 | 3機構/ 4“ | 1456 | 1221 | 5C214 | 1" | 24“ | 新台幣53,155元 | |
7AD28 | - | 3C308 | 3機構/ 4“ | - | 923 | 5C215 | 1" | 28“ | 新台幣46,451元 |