項目 | 標準排風扇 |
鋁製百葉窗編號 | 3C312 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承尺寸 | 1.25“ |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 19,995 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 16,655 |
風扇轉速 | 393 |
玻璃纖維牆百葉窗編號 | 5C220 |
法蘭深度 | 2" |
法蘭寬度 | 54“ |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
滿載電流 | 2.8-2.8/1.4 |
鍍鋅百葉窗編號 | 1C211 |
身高 | 54“ |
Hz | 60 |
進氣口編號 | 1WBU7 |
最高 必和必拓 | 0.90 |
最高 深度 | 23.5“ |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 3/4 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 3相 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
葉片數 | 6 |
段落 | 3 |
螺旋槳直徑 | 48“ |
螺旋槳材質 | 鍍鋅鋼 |
軸直徑 | 1.25“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 16.4 |
文丘里清除直徑。 | 48.5“ |
文丘里深度 | 7" |
電壓 | 208-230/460 |
天氣編號 | 1WBW4 |
信號寬度 | 54“ |
船重(kg) | 121.06 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.500英寸 SP | 鋁製百葉窗編號 | 軸承尺寸 | CFM @ 0.625英寸 SP | 風扇轉速 | 玻璃纖維牆百葉窗編號 | 法蘭深度 | 法蘭寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD16 | 657 | 4C559 | 3機構/ 4“ | - | 953 | 5C214 | 1" | 24“ | 新台幣41,986元 | |
7AD17 | 657 | 4C559 | 3機構/ 4“ | - | 953 | 5C214 | 1" | 24“ | 新台幣46,755元 | |
7AD20 | 1064 | 4C559 | 3機構/ 4“ | 603 | 1039 | 5C214 | 1" | 24“ | 新台幣40,814元 | |
7AD21 | 1064 | 4C559 | 3機構/ 4“ | 603 | 1039 | 5C214 | 1" | 24“ | 新台幣44,897元 | |
7AD24 | 2514 | 4C559 | 3機構/ 4“ | 1456 | 1221 | 5C214 | 1" | 24“ | 新台幣42,220元 | |
7AD25 | 2514 | 4C559 | 3機構/ 4“ | 1456 | 1221 | 5C214 | 1" | 24“ | 新台幣53,155元 | |
7AD28 | - | 3C308 | 3機構/ 4“ | - | 923 | 5C215 | 1" | 28“ | 新台幣46,451元 |