項目 | 中型排氣扇 |
鋁製百葉窗編號 | 4C559 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承尺寸 | 3機構/ 4“ |
軸承類型 | 密封枕座 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 4844 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 4156 |
風扇轉速 | 947 |
玻璃纖維牆百葉窗編號 | 5C214 |
法蘭深度 | 1" |
法蘭寬度 | 24“ |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
滿載電流 | 6.6 / 3.4-3.1 |
鍍鋅百葉窗編號 | 1C745 |
身高 | 24“ |
Hz | 60 |
進氣口編號 | 1WBU2 |
最高 必和必拓 | 0.40 |
最高 深度 | 19.5“ |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1/3 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 分相 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
葉片數 | 5 |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 20“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 16.1 |
文丘里清除直徑。 | 20.5“ |
文丘里深度 | 3.25“ |
電壓 | 115 / 208-230 |
天氣編號 | 3FKF2 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 27.91 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | 法蘭深度 | 鋁製百葉窗編號 | 軸承類型 | 法蘭寬度 | 滿載電流 | 身高 | 進氣口編號 | 最高 必和必拓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD52 | 1" | 4C559 | 密封枕座 | 24“ | 4.6 / 2.2-2.3 | 24“ | 1WBU2 | 0.30 | 新台幣44,941元 | |
7AD53 | 1" | 4C559 | 密封枕座 | 24“ | 1.2-1.3/0.65 | 24“ | 1WBU2 | 0.30 | 新台幣49,710元 | |
7AD57 | 1" | 4C559 | 密封枕座 | 24“ | 1.5-1.6/0.8 | 24“ | 1WBU2 | 0.40 | 新台幣49,668元 | |
7AD60 | 1" | 4C559 | 密封枕座 | 24“ | 7.6 / 3.7-3.8 | 24“ | 1WBU2 | 0.60 | 新台幣46,703元 | |
7AD61 | 1" | 4C559 | 密封枕座 | 24“ | 2.3-2.2/1.1 | 24“ | 1WBU2 | 0.60 | 新台幣57,637元 | |
7AD64 | 1" | 4FZH6 | 密封枕座 | 24“ | 11.6 / 5.9-5.8 | 24“ | 1WBU2 | 0.90 | 新台幣49,903元 | |
7AD65 | 1" | 4FZH6 | 密封枕座 | 24“ | 2.8-2.8/1.4 | 24“ | 1WBU2 | 0.90 | 新台幣51,391元 |