DAYTON 7AG93 鼓風機帶驅動套件 208-230/460 伏
有現貨
貨號: AF3BTV
型號:7AG93
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$83,402 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 1166 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 1264 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1177 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 1100 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1025 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 857 |
dBA @ 5英尺 | 58 |
深度 | 26-1 / 16“ |
出料高度(英寸) | 10.75 |
排放寬度(英寸) | 6.5 |
滿載電流 | 2.1-2.2/1.1 |
身高 | 18.75“ |
房屋裝修 | 灰色烤聚酯環氧樹脂 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 50/60 |
入口直徑 | 9" |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 入口溫度 | 250度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機框架 | 56 |
電機功率 | 1/2 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 三階段 |
段落 | 3 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
類別 | 帶傳動套件 |
UPC | 466464342252 |
電壓 | 208-230/460 |
輪徑 | 9" |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 4.5“ |
信號寬度 | 14.875“ |
船重(kg) | 38.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414802015 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 1.250英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.125英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | CFM @ 2.000英寸 SP | CFM @ 2.500英寸 SP | dBA @ 5英尺 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AG82 | - | 1359 | 806 | - | - | - | 53 | 24-15 / 16“ | 新台幣73,009元 | |
7AG83 | - | 1359 | 806 | - | - | - | 53 | 24-15 / 16“ | 新台幣68,496元 | |
7AG84 | - | 1518 | 914 | - | - | - | 55 | 24-15 / 16“ | 新台幣68,067元 | |
7AG85 | - | 1518 | 914 | - | - | - | 55 | 24-15 / 16“ | 新台幣66,793元 | |
7AG86 | 582 | 1725 | 1053 | - | - | - | 58 | 24-15 / 16“ | 新台幣68,416元 | |
7AG87 | 582 | 1725 | 1053 | - | - | - | 58 | 24-15 / 16“ | 新台幣77,768元 | |
7AG88 | 816 | 1932 | 1190 | 696 | - | - | 61 | 24-15 / 16“ | 新台幣77,215元 |