DAYTON 7AL16 靜壓風扇輪直徑 15 英寸帶驅動套件
有現貨
貨號:AF3CAT
型號:7AL16
得到它 可能 6, 星期一
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$79,825 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 6, 星期一
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 風扇 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 2832 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 2721 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 2598 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 2460 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 2299 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 2120 |
CFM @ 1.75英寸 SP | 1918 |
風扇轉速 | 1790 |
畫面深度 | 18“ |
框架高度 | 18輸入。 |
框架材質 | 鍍鋅 |
邊框寬度 | 18輸入。 |
滿載電流 | 3.2-2.9/1.4 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 必和必拓 | 0.994 |
最高 入口溫度 | 104度 |
最高車輪轉速 | 2049 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1 |
電機轉速 | 1735 |
電機類型 | 3相 |
安裝位置 | 橫式 |
段落 | 3 |
備註 | 提供的皮帶用於典型的電機安裝位置 |
軸中心線高度(英寸) | 9 |
軸直徑 | 1" |
軸伸超出框架(英寸) | 2-3/16 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 21 |
Sones @ 1.500英寸 SP @ 5英尺 | 19.7 |
類別 | 帶傳動套件 |
電壓 | 208-230/460 |
輪徑 | 15“ |
車輪材質 | 鋁 |
船重(kg) | 55 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414510010 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 2.000英寸 SP | CFM @ 0.250英寸 SP | CFM @ 0.500英寸 SP | CFM @ 2.500英寸 SP | CFM @ 4.000英寸 SP | 風扇轉速 | 畫面深度 | 框架表面處理 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4TDL3 | - | - | - | - | - | - | 18“ | - | 新台幣33,751元 | |
4TDL4 | - | - | - | - | - | - | 18“ | - | 新台幣46,248元 | |
4TDL5 | - | - | - | - | - | - | 22-1 / 2“ | - | 新台幣56,433元 | |
4TDL6 | - | - | - | - | - | - | 25-5 / 8“ | - | 新台幣76,307元 | |
4TDL7 | - | - | - | - | - | - | 19-3 / 4“ | 烤瓷釉 | 新台幣138,154元 | |
4TDL8 | - | - | - | - | - | - | 23“ | 烤瓷釉 | 新台幣167,919元 | |
4TDL9 | - | - | - | - | - | - | 23“ | 烤瓷釉 | 新台幣172,701元 |