項目 | 重型排氣扇 |
鋁製百葉窗編號 | 3C311 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承尺寸 | 1.5“ |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 18,024 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 14,838 |
風扇轉速 | 528 |
玻璃纖維牆百葉窗編號 | 5C219 |
法蘭深度 | 2" |
法蘭寬度 | 46“ |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
滿載電流 | 3.2-3.2/1.6 |
鍍鋅百葉窗編號 | 1C210 |
身高 | 46“ |
Hz | 60 |
進氣口編號 | 1WBU6 |
最高 必和必拓 | 1.15 |
最高 深度 | 26.375“ |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機功率 | 1 |
電機絕緣 | F級 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 3相 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
葉片數 | 6 |
段落 | 3 |
螺旋槳直徑 | 42“ |
螺旋槳材質 | 鑄鋁 |
軸直徑 | 1.5“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 17.8 |
文丘里清除直徑。 | 42.5“ |
文丘里深度 | 6" |
電壓 | 208-230/460 |
天氣編號 | 1WBW3 |
信號寬度 | 46“ |
船重(kg) | 123.78 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | US |
型號 | 法蘭深度 | 鋁製百葉窗編號 | 軸承尺寸 | 法蘭寬度 | 滿載電流 | 鍍鋅百葉窗編號 | 身高 | 進氣口編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AR55 | 1.25“ | 3C308 | 3機構/ 4“ | 28“ | 4.2 / 2.1-2.1 | 1C746 | 28“ | 1WBU3 | 新台幣78,843元 | |
7AR61 | 1" | 3C310 | 1.25“ | 40“ | 11.0 / 5.4-5.5 | 4C521 | 40“ | 1WBU5 | 新台幣92,102元 | |
7AR62 | 1" | 3C310 | 1.25“ | 40“ | 2.8-2.9/1.45 | 4C521 | 40“ | 1WBU5 | 新台幣93,020元 | |
7AR64 | 2" | 3C311 | 1.5“ | 46“ | 10.0 / 5.3-5.0 | 1C210 | 46“ | 1WBU6 | 新台幣121,676元 | |
7AR68 | 2" | 3C312 | 1.5“ | 54“ | 15.2 / 8.2-7.6 | 1C211 | 54“ | 1WBU7 | 新台幣150,515元 | |
7AR70 | 2" | 3C312 | 1.5“ | 54“ | 4.6-4.8/2.4 | 1C211 | 54“ | 1WBU7 | 新台幣144,684元 | |
7AR72 | 2" | 3C313 | 1.5“ | 60“ | 22.4/11.2 | 3C115 | 60“ | 1WBU8 | 新台幣242,815元 |