項目 | 上呼吸機 |
組裝 | 沒有 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基本長度 | 19-3 / 4“直徑 |
基本寬度 | 19-3 / 4“直徑 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1413 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 1365 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1313 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 1251 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1189 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 1125 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 1056 |
CFM @ 0.875英寸 SP | 974 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 861 |
光驅類型 | 帶 |
外殼材質 | 紡鋁 |
Hz | 60 |
最高 必和必拓 | 0.26 |
最高 入口溫度 | 300學位 |
Max.最高Operating Amps運算放大器 | 4.6 / 2.2-2.3 |
電機功率 | 1/4 |
電機電壓 | 115 / 208-230 |
安裝位置 | 壁燈 |
整體直徑 | 24.875“ |
總高度 | 24.875“ |
段落 | 1 |
推薦的阻尼器尺寸(英寸) | 12 X 12 |
RPM | 1660 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 3機構/ 4“ |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 3機構/ 4“ |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 12.3 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 12.0 |
Sones @ 0.500英寸 SP @ 5英尺 | 11.3 |
速度可控 | 沒有 |
輪徑 | 11.25“ |
車輪材質 | 鋁 |
船重(kg) | 30.7 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.625英寸 SP | 基本長度 | 基本寬度 | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.875英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AR96 | 1293 | 19-3 / 4“直徑 | 19-3 / 4“直徑 | 1234 | 1171 | 1106 | 900 | - | 新台幣59,434元 | |
7AR97 | 1315 | 19-3 / 4“直徑 | 19-3 / 4“直徑 | 1224 | 1111 | 968 | - | - | 新台幣64,413元 | |
7AR98 | 1518 | 19-3 / 4“直徑 | 19-3 / 4“直徑 | 1441 | 1358 | 1262 | 990 | - | 新台幣65,288元 | |
7AR99 | 1763 | 19-3 / 4“直徑 | 19-3 / 4“直徑 | 1710 | 1642 | 1571 | 1406 | 1176 | 新台幣64,163元 | |
7AT00 | 1763 | 19-3 / 4“直徑 | 19-3 / 4“直徑 | 1710 | 1642 | 1571 | 1406 | 1176 | 新台幣75,097元 | |
7AT01 | 1340 | 19-3 / 4“直徑 | 19-3 / 4“直徑 | 1201 | 1003 | - | - | - | 新台幣47,339元 | |
7AT02 | 1586 | 19-3 / 4“直徑 | 19-3 / 4“直徑 | 1479 | 1358 | 1198 | - | - | 新台幣46,986元 |