項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 馬達滾珠 |
鼓風機轉速 | 1725 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1593 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1457 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1309 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 1134 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 916 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 97 |
dBA @ 5英尺 | 75 |
深度 | 17“ |
出料高度(英寸) | 11.75 |
排放寬度(英寸) | 8 |
滿載電流 | 11.0/5.5 |
身高 | 19“ |
房屋裝修 | 灰色聚酯環氧樹脂 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 10“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 入口溫度 | 180度 |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機框架 | 56 |
電機功率 | 3/4 |
電機轉速 | 1725 |
段落 | 1 |
迴轉 | CW |
類別 | 帶馬達 |
UPC | 190735217122 |
電壓 | 115/230 |
輪孔 | 5機構/ 8“ |
輪徑 | 10 7機構/ 8“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪寬 | 5 11機構/ 16“ |
信號寬度 | 18“ |
船重(kg) | 28.13 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414802015 |
原產地 | US |
型號 | dBA @ 5英尺 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.250英寸 SP | 深度 | 出料高度(英寸) | 排放寬度(英寸) | 滿載電流 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AT78 | 64 | 533 | 448 | 14“ | 8.25 | 5.375 | 3.1 | 15“ | 新台幣18,298元 | |
7AT79 | 69 | 909 | 788 | 16“ | 10.75 | 6.5 | 5.6/2.8 | 16“ | 新台幣21,744元 | |
7AT80 | 69 | 909 | 788 | 16“ | 10.75 | 6.5 | 1.2-1.3/0.65 | 16“ | 新台幣26,464元 | |
7AT82 | 75 | 1593 | 1457 | 17“ | 11.75 | 8 | 2.8-2.8/1.4 | 19“ | 新台幣32,778元 | |
7AT83 | 79 | 2461 | 2331 | 22“ | 13.25 | 9.625 | 15.2/7.6 | 27“ | 新台幣59,219元 | |
7AT84 | 79 | 2461 | 2331 | 22“ | 13.25 | 9.625 | 4.8-4.8/2.4 | 27“ | 新台幣37,722元 | |
7AT85 | 81 | 3393 | 3221 | 23“ | 14.625 | 10.75 | 18.8/9.4 | 28“ | 新台幣63,919元 |