項目 | 高壓鼓風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 馬達滾珠 |
鼓風機轉速 | 3450 |
CFM @ 4.000英寸 SP | 559 |
CFM @ 5.000英寸 SP | 491 |
CFM @ 6.000英寸 SP | 410 |
CFM @ 7.000英寸 SP | 297 |
dBA @ 5英尺 | 84 |
深度 | 14“ |
出料高度(英寸) | 4 |
排放寬度(英寸) | 3.5 |
滿載電流 | 3.4-3.7/1.85 |
身高 | 20.125“ |
房屋裝修 | 灰色聚酯環氧樹脂 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 6" |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 入口溫度 | 180度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機框架 | 56 |
電機功率 | 1 |
電機轉速 | 3450 |
段落 | 3 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
類別 | 帶馬達 |
電壓 | 208-230/460 |
輪孔 | 5機構/ 8“ |
輪徑 | 10 5機構/ 8“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪寬 | 3" |
信號寬度 | 15.625“ |
船重(kg) | 20.79 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414802015 |
原產地 | US |
型號 | 排放寬度(英寸) | 鼓風機轉速 | CFM @ 1.000英寸 SP | 滿載電流 | 身高 | 房屋裝修 | Hz | 入口直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6XWG9 | 4 | - | - | - | 18.88“ | 烤聚酯 | - | 7" | 新台幣13,688元 | |
7AT87 | 3 | 3450 | 252 | 1.7-1.8/0.9 | 15.125“ | 灰色聚酯環氧樹脂 | 60 | 4" | 新台幣21,141元 | |
7AT88 | 3 | 3450 | 252 | 1.8-1.6/0.8 | 15.125“ | 灰色聚酯環氧樹脂 | 60 | 4" | 新台幣22,760元 | |
7AT89 | 3.5 | 3450 | - | 1.7-1.8/0.9 | 17“ | 灰色聚酯環氧樹脂 | 60 | 5" | 新台幣21,504元 | |
7AT90 | 3.5 | 3450 | - | 1.8-1.6/0.8 | 17“ | 灰色聚酯環氧樹脂 | 60 | 5" | 新台幣23,122元 | |
7AT92 | 3.5 | 3450 | 437 | 3.0-3.2/1.6 | 17“ | 灰色聚酯環氧樹脂 | 60 | 5" | 新台幣25,978元 | |
7AT93 | 3.5 | 3450 | - | 11.8 / 6.3-5.9 | 20.125“ | 灰色聚酯環氧樹脂 | 60 | 6" | 新台幣21,914元 |