項目 | 高壓鼓風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 馬達滾珠 |
鼓風機轉速 | 3475 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 1127 |
CFM @ 2.000英寸 SP | 1071 |
CFM @ 3.000英寸 SP | 1014 |
CFM @ 4.000英寸 SP | 953 |
CFM @ 5.000英寸 SP | 888 |
CFM @ 6.000英寸 SP | 817 |
CFM @ 7.000英寸 SP | 736 |
CFM @ 8.000英寸 SP | 638 |
dBA @ 5英尺 | 90 |
深度 | 17“ |
出料高度(英寸) | 5 |
排放寬度(英寸) | 4 |
滿載電流 | 25.0/12.5 |
身高 | 18.88“ |
房屋裝修 | 灰色聚酯環氧樹脂 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 7" |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 入口溫度 | 180度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機框架 | 145T |
電機功率 | 3 |
電機轉速 | 3460 |
段落 | 1 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
類別 | 帶馬達 |
UPC | 463865696809 |
電壓 | 115/230 |
輪孔 | 7機構/ 8“ |
輪徑 | 12 1機構/ 2“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪寬 | 3" |
信號寬度 | 18.625“ |
船重(kg) | 36.45 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414802015 |
原產地 | US |
型號 | 排放寬度(英寸) | 鼓風機轉速 | CFM @ 1.000英寸 SP | 滿載電流 | 身高 | 房屋裝修 | Hz | 入口直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6XWG9 | 4 | - | - | - | 18.88“ | 烤聚酯 | - | 7" | 新台幣13,688元 | |
7AT87 | 3 | 3450 | 252 | 1.7-1.8/0.9 | 15.125“ | 灰色聚酯環氧樹脂 | 60 | 4" | 新台幣21,141元 | |
7AT88 | 3 | 3450 | 252 | 1.8-1.6/0.8 | 15.125“ | 灰色聚酯環氧樹脂 | 60 | 4" | 新台幣22,760元 | |
7AT89 | 3.5 | 3450 | - | 1.7-1.8/0.9 | 17“ | 灰色聚酯環氧樹脂 | 60 | 5" | 新台幣21,504元 | |
7AT90 | 3.5 | 3450 | - | 1.8-1.6/0.8 | 17“ | 灰色聚酯環氧樹脂 | 60 | 5" | 新台幣23,122元 | |
7AT92 | 3.5 | 3450 | 437 | 3.0-3.2/1.6 | 17“ | 灰色聚酯環氧樹脂 | 60 | 5" | 新台幣25,978元 | |
7AT93 | 3.5 | 3450 | - | 11.8 / 6.3-5.9 | 20.125“ | 灰色聚酯環氧樹脂 | 60 | 6" | 新台幣21,914元 |