項目 | 上呼吸機 |
組裝 | 沒有 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 40“ |
基本寬度 | 40“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 6835 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 6314 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 5660 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 4820 |
光驅類型 | 帶 |
外殼材質 | 紡鋁 |
Hz | 60 |
最高 必和必拓 | 0.52 |
最高 入口溫度 | 300學位 |
電機功率 | 1/2 |
電機電壓 | 208-230/460 |
安裝位置 | 屋頂 |
整體直徑 | 50“ |
總高度 | 40“ |
段落 | 3 |
推薦的阻尼器尺寸(英寸) | 27 X 27 |
要求 | 屋頂路緣,用於新安裝 |
RPM | 420 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 1" |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 1" |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 8.2 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 7.5 |
速度可控 | 沒有 |
輪徑 | 30.5“ |
車輪材質 | 鋁 |
船重(kg) | 140.63 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.625英寸 SP | 基本長度 | 基本寬度 | CFM @ 0.750英寸 SP | CFM @ 0.875英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A642 | - | 42“ | 42“ | - | - | - | - | - | 新台幣133,197元 | |
7A644 | 5879 | 42“ | 42“ | - | - | - | - | - | 新台幣135,677元 | |
7A712 | - | 42“ | 42“ | - | - | - | - | - | 新台幣144,279元 | |
7A713 | - | 42“ | 42“ | - | - | - | - | - | 新台幣137,326元 | |
7A714 | 5879 | 42“ | 42“ | - | - | - | - | - | 新台幣145,071元 | |
7A715 | 7708 | 42“ | 42“ | 7084 | 6272 | - | - | - | 新台幣150,618元 | |
7A716 | 8968 | 42“ | 42“ | 8495 | 7928 | 7271 | - | - | 新台幣150,447元 |