項目 | 送風機 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 3685 |
CFM @ 10.00英寸 SP | 840 |
CFM @ 11.00英寸 SP | 515 |
CFM @ 5.000英寸 SP | 1740 |
CFM @ 6.000英寸 SP | 1610 |
CFM @ 7.000英寸 SP | 1455 |
CFM @ 8.000英寸 SP | 1290 |
CFM @ 9.000英寸 SP | 1080 |
dBA @ 5英尺 | 82 |
出料高度(英寸) | 7 |
排放寬度(英寸) | 6 |
滿載電流 | 12.8/6.4 |
房屋裝修 | 灰色烤聚酯環氧樹脂 |
房屋高度 | 19.187“ |
外殼長度 | 19.25“ |
外殼材質 | 鐵件 |
外殼寬度 | 6" |
Hz | 60 |
入口直徑 | 7-1 / 4“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 入口溫度 | 250度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機框架 | 182T |
電機功率 | 5 |
電機絕緣 | F級 |
電機轉速 | 3495 |
電機類型 | 三階段 |
段落 | 3 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 1 3機構/ 16“ |
類別 | 帶傳動套件 |
電壓 | 230/460 |
輪徑 | 12 1機構/ 4“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 4.5“ |
船重(kg) | 96.55 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 鼓風機轉速 | dBA @ 5英尺 | 滿載電流 | 電機外殼 | 電機框架 | 電機功率 | 電機轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C240 | 3160 | 78 | 7.6/3.8 | 防滴漏 | 145T | 3 | 3475 | 新台幣104,444元 | |
7C241 | 3390 | 79 | 7.6/3.8 | 防滴漏 | 145T | 3 | 3475 | 新台幣104,819元 | |
7C243 | 3750 | 82 | 12.8/6.4 | 防滴漏 | 182T | 5 | 3495 | 新台幣107,445元 | |
7C244 | 3870 | 84 | 12.8/6.4 | 防滴漏 | 182T | 5 | 3495 | 新台幣111,528元 | |
7C279 | 3160 | 78 | 8.0/4.0 | 完全封閉 | 182T | 3 | 3525 | 新台幣110,854元 | |
7C280 | 3390 | 79 | 8.0/4.0 | 完全封閉 | 182T | 3 | 3525 | 新台幣111,232元 | |
7C281 | 3685 | 82 | 12.2/6.1 | 完全封閉 | 184T | 5 | 3505 | 新台幣131,327元 |