項目 | 送風機 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 1780 |
CFM @ 5.000英寸 SP | 4730 |
CFM @ 6.000英寸 SP | 4260 |
CFM @ 7.000英寸 SP | 3780 |
CFM @ 8.000英寸 SP | 3170 |
CFM @ 9.000英寸 SP | 2190 |
dBA @ 5英尺 | 83 |
出料高度(英寸) | 13 |
排放寬度(英寸) | 10.5 |
滿載電流 | 25.4/12.7 |
房屋裝修 | 灰色烤聚酯環氧樹脂 |
房屋高度 | 35.125“ |
外殼長度 | 33.437“ |
外殼材質 | 鐵件 |
外殼寬度 | 10.5“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 13-1 / 4“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 入口溫度 | 250度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機框架 | 213T |
電機功率 | 10 |
電機絕緣 | F級 |
電機轉速 | 3500 |
電機類型 | 三階段 |
段落 | 3 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 1 11機構/ 16“ |
類別 | 帶傳動套件 |
電壓 | 230/460 |
輪徑 | 22 5機構/ 8“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 8 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 252.34 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |