項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 1725 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 1848 |
CFM @ 1.75英寸 SP | 1735 |
CFM @ 2.000英寸 SP | 1610 |
CFM @ 2.500英寸 SP | 1288 |
dBA @ 5英尺 | 63 |
深度 | 17“ |
滿載電流 | 20.4/10.2 |
身高 | 21“ |
房屋裝修 | 灰色聚酯環氧樹脂 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 10“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 入口溫度 | 180度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1.5 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動 |
出口高度 | 11.75“ |
出口寬度 | 5.875“ |
段落 | 1 |
迴轉 | CW查看驅動器側 |
類別 | 帶馬達 |
UPC | 466006824611 |
電壓 | 115/230 |
輪孔 | 7機構/ 8“ |
輪徑 | 10 5機構/ 8“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 4" |
信號寬度 | 16“ |
船重(kg) | 29.81 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |