項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 557 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 2645 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 2440 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 2200 |
dBA @ 5英尺 | 59 |
深度 | 27“ |
出料高度(英寸) | 16.25 |
排放寬度(英寸) | 11.75 |
腳註 | #電機過載情況 |
滿載電流 | 7.8/3.9 |
身高 | 30“ |
房屋裝修 | 灰色烤聚酯環氧樹脂 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 16-1 / 8“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 入口溫度 | 250度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機框架 | 56 |
電機功率 | 1/2 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動 |
段落 | 1 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 1-3 / 16“ |
類別 | 帶傳動套件 |
電壓 | 115/230 |
輪徑 | 15“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 7 21機構/ 32“ |
信號寬度 | 34“ |
船重(kg) | 84.39 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 滿載電流 | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.375英寸 SP | 電機框架 | 電機功率 | 電機類型 | 段落 | 軸直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C798 | - | - | - | - | 1/2至1 1/2 | - | - | 1" | 新台幣91,114元 | |
7C495 | 11.3/5.5 | 645 | 3015 | 56 | 3/4 | 電容器啟動 | 1 | 1-3 / 16“ | 新台幣117,610元 | |
7C496 | 15.0/7.4 | 743 | - | 56 | 1 | 電容器啟動 | 1 | 1-3 / 16“ | 新台幣112,264元 | |
7C497 | 2.0/1.0 | 557 | 2440 | 56 | 1/2 | 三階段 | 3 | 1-3 / 16“ | 新台幣117,051元 | |
7C505 | 2.8/1.4 | 645 | 3015 | 56 | 3/4 | 三階段 | 3 | 1-3 / 16“ | 新台幣113,073元 | |
7C506 | 3.6/1.8 | 743 | - | 56H | 1 | 三階段 | 3 | 1-3 / 16“ | 新台幣117,548元 | |
7C891 | 5.0/2.5 | 814 | - | 56H | 1.5 | 三階段 | 3 | 1-3 / 16“ | 新台幣125,828元 |