項目 | 帶驅動器包裝的供應風扇 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承尺寸 | 1" |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
刀片直徑。 | 36“ |
刀片材料 | 鐵件 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 12,220 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 10,328 |
光驅類型 | 帶 |
風扇負荷等級 | 標準 |
風扇轉速 | 556 |
法蘭寬度 | 1" |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
滿載電流 | 2.2-2.2/1.1 |
身高 | 40“ |
Hz | 60 |
進氣口編號 | 6D587 |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 必和必拓 | 0.60 |
最高 深度 | 23.25“ |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機功率 | 1/2 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 3相 |
安裝位置 | 垂直或水平 |
葉片數 | 6 |
外直徑。 | 40“ |
總深度 | 23.25“ |
段落 | 3 |
軸直徑 | 1" |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 15.8 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 14.9 |
文丘里清除直徑。 | 36.375“ |
電壓 | 208-230/440 |
壁環庫存編號 | 4天03 |
天氣編號 | 4天08 |
信號寬度 | 40“ |
船重(kg) | 52.78 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 0.25 |
船寬(厘米) | 0.25 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.500英寸 SP | 軸承尺寸 | 軸承類型 | 風扇轉速 | 法蘭寬度 | 滿載電流 | 身高 | 進氣口編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7CC02 | - | 3機構/ 4“ | 密封枕座 | 923 | 2" | 4.2 / 2.1-2.1 | 28“ | 1WBU3 | 新台幣43,847元 | |
7CC03 | - | 3機構/ 4“ | 密封枕座 | 923 | 2" | 1.2-1.3/0.65 | 28“ | 1WBU3 | 新台幣41,867元 | |
7CC05 | - | 3機構/ 4“ | 密封枕座 | 1012 | 1" | 6.0 / 3.0-3.0 | 28“ | 1WBU3 | 新台幣43,045元 | |
7CC06 | - | 3機構/ 4“ | 密封枕座 | 1012 | 1" | 1.4-1.6/0.8 | 28“ | 1WBU3 | 新台幣45,007元 | |
7CC08 | - | 3機構/ 4“ | 密封枕座 | 1181 | 1" | 8.0 / 4.0-4.0 | 28“ | 1WBU3 | 新台幣46,853元 | |
7CC09 | - | 3機構/ 4“ | 密封枕座 | 1181 | 1" | 2.2-2.2/1.1 | 28“ | 1WBU3 | 新台幣47,183元 | |
7CC11 | - | 3機構/ 4“ | 密封枕座 | 1352 | 1" | 11.0 / 5.4-5.5 | 28“ | 1WBU3 | 新台幣48,866元 |