項目 | 標準排風扇 |
鋁製百葉窗編號 | 3C308 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承尺寸 | 3機構/ 4“ |
軸承類型 | 密封枕座 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 4826 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 4312 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 3570 |
風扇轉速 | 923 |
玻璃纖維牆百葉窗編號 | 5C215 |
法蘭深度 | 1" |
法蘭寬度 | 28“ |
框架材質 | 鍍鋅鋼 |
滿載電流 | 1.2-1.3/0.65 |
鍍鋅百葉窗編號 | 1C746 |
身高 | 28“ |
Hz | 60 |
進氣口編號 | 1WBU3 |
最高 必和必拓 | 0.30 |
最高 深度 | 18“ |
最高 入口溫度 | 104學位F. |
電機外殼 | 全封閉非通風 |
電機功率 | 1/4 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 3相 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
葉片數 | 6 |
段落 | 3 |
螺旋槳直徑 | 24“ |
螺旋槳材質 | 鍍鋅鋼 |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 17.3 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 16.8 |
文丘里清除直徑。 | 24.375“ |
文丘里深度 | 4.375“ |
電壓 | 208-230/460 |
天氣編號 | 1WBV9 |
信號寬度 | 28“ |
船重(kg) | 31.46 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 0.25 |
船寬(厘米) | 0.25 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |