項目 | 排氣/供氣風扇 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 可調節的鑄造枕座 |
迪亞需要開放 | 40 1/2英寸 |
SP | 11,037 |
SP | 8967 |
風扇轉速 | 659 |
身高 | 40“ |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 必和必拓 | 0.57 |
最高 深度 | 22“ |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1/2 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
葉片數 | 6 |
運算放大器 | 7.4 / 3.6-3.7 |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 36“ |
螺旋槳材質 | 鑄鋁 |
推薦的進氣罩 | 1WBU5 |
軸直徑 | 1-1 / 4“ |
速度 | 1 |
類別 | 帶驅動裝置的皮帶驅動器可逆 |
UPC | 212725907186 |
電壓 | 115 / 208-230 |
信號寬度 | 40“ |
船重(kg) | 52.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 段落 | 風扇轉速 | 最高 必和必拓 | 電壓 | 電機外殼 | 電機功率 | 電機絕緣 | 電機類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7CK39 | 1 | 659 | 0.57 | 115 / 208-230 | 全封閉風扇冷卻 | 1/2 | B類 | 電容器啟動 | 新台幣85,783元 | |
7CK40 | 3 | 659 | 0.57 | 208-230/440 | 全封閉風扇冷卻 | 1/2 | B類 | 3相 | 新台幣81,034元 | |
7CK41 | 1 | 755 | 0.85 | 115 / 208-230 | 防滴漏 | 3/4 | B類 | 電容器啟動 | 新台幣86,570元 | |
7CK42 | 1 | 755 | 0.85 | 115 / 208-230 | 全封閉風扇冷卻 | 3/4 | B類 | 電容器啟動 | 新台幣86,341元 | |
7CK43 | 3 | 755 | 0.85 | 208-230/440 | 完全封閉 | 3/4 | B類 | 3相 | 新台幣83,308元 | |
7CK44 | 1 | 830 | 1.13 | 115 / 208-230 | 防滴漏 | 1 | B類 | 電容器啟動 | 新台幣81,008元 | |
7CK45 | 1 | 830 | 1.13 | 115 / 208-230 | 全封閉風扇冷卻 | 1 | B類 | 電容器啟動 | 新台幣87,564元 |