項目 | 供應呼吸機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1 1機構/ 2“ |
基本長度 | 32 1機構/ 2“ |
基本寬度 | 32 1機構/ 2“ |
軸承類型 | 套 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 2714 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 2414 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 1916 |
排放長度(英寸) | 13-3/4 |
排放寬度(英寸) | 15.625 |
風扇轉速 | 640 |
過濾面積(平方英尺) | 3 3 / 4 |
過濾器高度(英寸) | 19 5 / 8 |
過濾器外殼深度(英寸) | 29 1 / 4 |
過濾器外殼高度(英寸) | 27 1 / 2 |
過濾器外殼寬度(英寸) | 28 1 / 8 |
過濾材料 | 鋁 |
過濾器寬度(英寸) | 27 5 / 8 |
房屋高度 | 34 1機構/ 2“ |
外殼長度 | 34 1機構/ 2“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 64 1機構/ 2“ |
最高 必和必拓 | 0.50 |
最高 入口溫度 | 120度 |
電機功率 | 1/2 |
電機Hz | 60 |
電機電壓 | 115/230 |
安裝位置 | 牆或屋頂 |
所需過濾器數 | 2 |
段落 | 1 |
要求 | 新安裝的屋頂路緣 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 3機構/ 4“ |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 3機構/ 4“ |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 17.4 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 16.2 |
類別 | 離心皮帶機 |
輪孔 | 3機構/ 4“ |
輪徑 | 13 1機構/ 4“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪型 | 前彎 |
船重(kg) | 109.8 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 電機電壓 | CFM @ 0.125英寸 SP | CFM @ 0.250英寸 SP | 段落 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | CFM @ 0.375英寸 SP | CFM @ 0.500英寸 SP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D500 | 115/230 | 2254 | 1760 | 1 | 14.6 | 12.8 | - | - | 新台幣111,834元 | |
7D502 | 115/230 | 3139 | 2902 | 1 | 21 | 21 | 2562 | 2117 | 新台幣118,809元 | |
7D503 | 115/230 | 3557 | 3353 | 1 | 25 | 24 | 3119 | 2747 | 新台幣118,677元 | |
7D514 | 208-220/440 | 3139 | 2902 | 3 | 21 | 21 | 2562 | 2117 | 新台幣120,296元 | |
7D515 | 208-220/440 | 3557 | 3353 | 3 | 25 | 24 | 3119 | 2747 | 新台幣128,026元 | |
7D516 | 208-220/440 | 3948 | 3762 | 3 | 28 | 27 | 3565 | 3314 | 新台幣129,918元 |