項目 | 供應呼吸機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1 1機構/ 2“ |
基本長度 | 32 1機構/ 2“ |
基本寬度 | 32 1機構/ 2“ |
軸承類型 | 套 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 3597 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 3280 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 2831 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 2293 |
CFM @ 0.675英寸 SP | 1324 |
排放長度(英寸) | 16 |
排放寬度(英寸) | 18.625 |
風扇轉速 | 605 |
過濾面積(平方英尺) | 3 3 / 4 |
過濾器高度(英寸) | 19 5 / 8 |
過濾器外殼深度(英寸) | 29 1 / 4 |
過濾器外殼高度(英寸) | 27 1 / 2 |
過濾器外殼寬度(英寸) | 28 1 / 8 |
過濾材料 | 鋁 |
過濾器寬度(英寸) | 27 5 / 8 |
房屋高度 | 34 2機構/ 5“ |
外殼長度 | 34 2機構/ 5“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 64 1機構/ 2“ |
最高 必和必拓 | 0.81 |
最高 入口溫度 | 120度 |
電機功率 | 3/4 |
電機Hz | 60 |
電機電壓 | 208-220/440 |
安裝位置 | 屋頂 |
所需過濾器數 | 2 |
段落 | 3 |
要求 | 新安裝的屋頂路緣 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 1" |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 1" |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 17.8 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 15.8 |
類別 | 離心皮帶機 |
輪孔 | 1" |
輪徑 | 15 1機構/ 2“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪型 | 前彎 |
船重(kg) | 121.39 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 最高 必和必拓 | CFM @ 0.125英寸 SP | CFM @ 0.250英寸 SP | 電機功率 | 電機電壓 | 段落 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D505 | 0.54 | 3102 | 2708 | 1/2 | 115/230 | 1 | 13.3 | 11.2 | 新台幣114,960元 | |
7D506 | 0.81 | 3597 | 3280 | 3/4 | 115/230 | 1 | 17.8 | 15.8 | 新台幣118,738元 | |
7D507 | 1.13 | 4049 | 3760 | 1 | 115/230 | 1 | 21 | 18.7 | 新台幣118,574元 | |
7D519 | 1.13 | 4049 | 3760 | 1 | 208-220/440 | 3 | 21 | 18.7 | 新台幣127,923元 | |
7D520 | 1.58 | 4560 | 4304 | 1.5 | 208-220/440 | 3 | 24 | 22 | 新台幣131,989元 | |
7D521 | 2.13 | 5066 | 4837 | 2 | 208-220/440 | 3 | 28 | 26 | 新台幣134,885元 |