項目 | 供應呼吸機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1 1機構/ 2“ |
基本長度 | 44 1機構/ 2“ |
基本寬度 | 44 1機構/ 2“ |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 11,502 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 11,080 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 10,676 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 10,160 |
CFM @ 0.675英寸 SP | 9604 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 9004 |
CFM @ 0.875英寸 SP | 8405 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 7781 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 5796 |
排放長度(英寸) | 25-3/8 |
排放寬度(英寸) | 23 |
風扇轉速 | 642 |
過濾面積(平方英尺) | 7 3 / 4 |
過濾器高度(英寸) | 21 5 / 8 |
過濾器外殼深度(英寸) | 36 |
過濾器外殼高度(英寸) | 43 3 / 4 |
過濾器外殼寬度(英寸) | 41 1 / 8 |
過濾材料 | 鋁 |
過濾器寬度(英寸) | 40 5 / 8 |
房屋高度 | 46“ |
外殼長度 | 46“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
外殼寬度 | 84“ |
最高 必和必拓 | 5.50 |
最高 入口溫度 | 120度 |
電機功率 | 5 |
電機Hz | 60 |
電機電壓 | 208-220/440 |
安裝位置 | 屋頂 |
所需過濾器數 | 2 |
段落 | 3 |
要求 | 新安裝的屋頂路緣 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 1 4機構/ 9“ |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 1 4機構/ 9“ |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 36 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 34 |
類別 | 離心皮帶機 |
輪孔 | 1-7 / 16“ |
輪徑 | 20 1機構/ 2“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪型 | 前彎 |
船重(kg) | 321.11 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |