項目 | 高壓鼓風機 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 496 @ 2500轉 |
CFM @ 2.000英寸 SP | 445 @ 2600轉 |
CFM @ 3.000英寸 SP | 389 @ 2700轉 |
CFM @ 4.000英寸 SP | 323 @ 2800轉 |
CFM @ 5.000英寸 SP | 297 @ 3000轉 |
dBA @ 5英尺 | 80 |
出料高度(英寸) | 4 |
排放寬度(英寸) | 3.5 |
滿載電流 | 9.8/4.9 |
房屋裝修 | 灰色聚酯環氧樹脂 |
房屋高度 | 21“ |
外殼長度 | 16“ |
外殼材質 | 鐵件 |
外殼寬度 | 20“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 6" |
最高 環境溫度。 | 104 F |
Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 3000 |
最高 入口溫度 | 180度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機框架 | 48 |
電機功率 | 1/2 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 電容器啟動 |
段落 | 1 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
類別 | 帶傳動套件 |
電壓 | 115/230 |
輪徑 | 10 5機構/ 8“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 35.53 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電機功率 | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 2.000英寸 SP | 電機絕緣 | 電機轉速 | 電機類型 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D757 | 1.5 | 709 @ 3350轉 | 719 @ 3600轉 | F級 | 3495 | 三階段 | 3 | 208-230/460 | 新台幣49,889元 |