項目 | 高壓鼓風機 |
軸承類型 | 球 |
CFM @ 10.00英寸 SP | 821 @ 3340轉 |
CFM @ 11.00英寸 SP | 746 @ 3340轉 |
CFM @ 4.000英寸 SP | 1339 @ 2910轉 |
CFM @ 5.000英寸 SP | 1232 @ 2930轉 |
CFM @ 6.000英寸 SP | 1157 @ 3000轉 |
CFM @ 7.000英寸 SP | 1084 @ 3080轉 |
CFM @ 8.000英寸 SP | 1051 @ 3200轉 |
CFM @ 9.000英寸 SP | 919 @ 3250轉 |
dBA @ 5英尺 | 93 |
出料高度(英寸) | 7.125 |
排放寬度(英寸) | 5.75 |
滿載電流 | 8.0/4.0 |
房屋裝修 | 灰色聚酯環氧樹脂 |
房屋高度 | 26“ |
外殼長度 | 23“ |
外殼材質 | 鐵件 |
外殼寬度 | 25“ |
Hz | 60 |
入口直徑 | 8" |
最高 環境溫度。 | 104 F |
Max.最高Blower RPM鼓風機轉速 | 3340 |
最高 入口溫度 | 180度 |
電機外殼 | 完全封閉 |
電機框架 | 145T |
電機功率 | 3 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 三階段 |
段落 | 3 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 1" |
類別 | 帶傳動套件 |
電壓 | 230/460 |
輪徑 | 13 1機構/ 2“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪寬 | 4.375“ |
船重(kg) | 78.85 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 電機框架 | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 2.000英寸 SP | 電機功率 | 電機絕緣 | 電機轉速 | 類別 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C131 | - | - | - | 1年到5年 | - | - | 更少的驅動器包 | - | 新台幣32,502元 | |
7D767 | 143T | 1191 @ 2200轉 | 1092 @ 2250轉 | 1.5 | F級 | 3495 | 帶傳動套件 | 208-230/460 | 新台幣64,213元 | |
7D768 | 145T | 1321 @ 2400轉 | 1236 @ 2450轉 | 2 | F級 | 3495 | 帶傳動套件 | 208-230/460 | 新台幣61,294元 | |
7D769 | 145T | 1544 @ 2750轉 | 1477 @ 2800轉 | 3 | B類 | 3450 | 帶傳動套件 | 230/460 | 新台幣76,026元 | |
7D771 | 182T | 1857 @ 3250轉 | 1774 @ 3250轉 | 5 | F級 | 3495 | 帶傳動套件 | 208-230/460 | 新台幣76,637元 |