項目 | 高空氣循環,24 英寸,6400 cfm,115V |
風速(FPM)@ 10 Ft。 | 631 |
風速(FPM)@ 20 Ft。 | 465 |
風速(FPM)@ 40 Ft | 150 |
風速(FPM)@ 60 Ft。 | 78 |
組裝 | 組裝 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 24“ |
刀片材料 | 研磨鋁 |
CFM高 | 6400 |
光驅類型 | 直接 |
環境應用 | 商鋪 |
風扇轉速 | 1075 |
防護材料 | 鐵件 |
身高 | 27“ |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 140學位F. |
最高 深度 | 12.25“ |
電機外殼 | 完全封閉的空中 |
電機功率 | 1/3 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1120 |
安裝位置 | 牆,天花板,基座或IBeam |
安裝樣式 | 壁掛式 |
葉片數 | 3 |
運算放大器 | 4.2 |
振盪/非振盪 | 非振盪 |
外直徑。 | 27“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
聲級 | 71dBA |
速度 | 1 |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 00194484318154 |
電壓 | 115 |
瓦 | 250 |
信號寬度 | 27“ |
電線保護層 | 灰色聚酯粉末塗層 |
船重(kg) | 22.32 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414596090 |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
7DJ35 | 新台幣26,324元 |