項目 | 吊扇組合 |
安培@ 60 Hz | 0.5 |
軸承 | 永久潤滑球 |
刀片直徑。 | 8' |
刀片材料 | 鋁 |
CFM @ 60赫茲 | 13,080/12,176/11,501/10,326/9249/9152 |
落桿外直徑。 | 6" |
範型 | 商業/工業 |
滿載電流 | 0.5 |
高CFM | 10,500 |
房屋裝修 | 粉末塗層 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 50/60 |
輸入電壓AC @ 60/50 Hz | 120 |
最高 環境溫度。 | 122學位F. |
Max.最高Mounting Height安裝高度 | 7至20英尺 |
發動機 | 全封閉風扇冷卻 |
安裝類型 | 支架 |
葉片數 | 9 |
速度數 | 6 |
段落 | 1 |
可逆 | 是 |
RPM | 76/70/65/60/55/50 |
轉速@ 50 Hz | 76/70/65/60/55/50 |
轉速@ 60 Hz | 72/67/64/59/54/5 |
速度可控 | 是 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 13.93 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 刀片直徑。 | RPM | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
7DX28 | 88“ | 88/79/71/64/57/50 | 新台幣36,396元 |