項目 | 軸流風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 42“ |
刀片材料 | 耐火鋁 |
螺栓圓直徑 | 44.25“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 33,005 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 32,355 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 31,670 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 30,185 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 28,620 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 26,850 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 24,920 |
維度A | 45.75“ |
尺寸B | 25.125“ |
尺寸C | 42.5“ |
尺寸D | 32“ |
尺寸E | 9機構/ 16“ |
光驅類型 | 帶 |
風扇轉速 | 1147 |
滿載電流 | 27.2-24.6/12.3 |
身高 | 58.5“ |
房屋直徑 w / Mtg。 法蘭盤 | 45-3 / 4“ |
房屋直徑 不包含Mtg。 法蘭盤 | 42-1 / 2“ |
房屋裝修 | 烤瓷釉 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 42.625“ |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 必和必拓 | 9.98 |
最高 深度 | 32“ |
最高 入口溫度 | 200學位F. |
最高 馬達高度 | 12-1 / 2“ |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機功率 | 10 |
電機轉速 | 1750 |
電機類型 | 3相 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
葉片數 | 5 |
出口直徑 | 42.625“ |
段落 | 3 |
軸直徑 | 1.437“ |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 82 |
電壓 | 208-230/460 |
信號寬度 | 45.75“ |
船重(kg) | 224.93 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 1.250英寸 SP | 刀片材料 | CFM @ 0.000英寸 SP | 尺寸B | 風扇轉速 | 滿載電流 | 最高 必和必拓 | 電機功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3C415 | - | 鋁 | - | 25.187“ | - | - | - | - | 新台幣171,809元 | |
7AG08 | - | 鋁 | 17,460 | 25.187“ | 607 | 15.2 / 8.2-7.6 | 1.40 | 1.5 | 新台幣215,044元 | |
7AG09 | - | 鋁 | 17,460 | 25.187“ | 607 | 8.7-8.4 | 1.40 | 1.5 | 新台幣209,292元 | |
7AG10 | - | 鋁 | 17,460 | 25.187“ | 607 | 4.5-4.1/2.0 | 1.40 | 1.5 | 新台幣209,244元 | |
7AG12 | - | 鋁 | 19,275 | 25.187“ | 670 | 18.8 / 10.2-9.4 | 1.87 | 2 | 新台幣195,610元 | |
7AG13 | - | 鋁 | 19,275 | 25.187“ | 670 | 6.0-5.4/2.7 | 1.87 | 2 | 新台幣200,989元 | |
7AG14 | - | 鋁 | 19,275 | 25.187“ | 670 | 6.0-5.8/2.9 | 1.87 | 2 | 新台幣213,024元 |