項目 | 軸流風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
刀片直徑。 | 16“ |
刀片材料 | 耐火鋁 |
螺栓圓直徑 | 17.5“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 3859 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 3720 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 3580 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 3238 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 2744 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 1892 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 1355 |
維度A | 18.75“ |
尺寸B | 11.5“ |
尺寸C | 16.125“ |
尺寸D | 16.5“ |
尺寸E | 5機構/ 16“ |
光驅類型 | 帶 |
風扇轉速 | 2547 |
滿載電流 | 14.0/7.0 |
身高 | 28 5機構/ 16“ |
房屋直徑 w / Mtg。 法蘭盤 | 18-3 / 4“ |
房屋直徑 不包含Mtg。 法蘭盤 | 16-1 / 8“ |
房屋裝修 | 烤瓷釉 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 16-3 / 32“ |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 必和必拓 | 1.00 |
最高 深度 | 16.5“ |
最高 入口溫度 | 200學位F. |
最高 馬達高度 | 9" |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機功率 | 1 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
葉片數 | 6 |
出口直徑 | 16-3 / 32“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 7機構/ 8“ |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 46 |
電壓 | 115/230 |
信號寬度 | 18.5“ |
船重(kg) | 42.34 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 風扇轉速 | 刀片材料 | CFM @ 0.000英寸 SP | 滿載電流 | Hz | 最高 必和必拓 | 電機外殼 | 電機功率 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C660 | - | 鋁 | - | - | - | - | - | - | 新台幣51,137元 | |
7AF39 | 1570 | 鋁 | 2379 | 1.4-1.6/0.8 | 50/60 | 0.25 | 全封閉風扇冷卻 | 1/3 | 新台幣66,708元 | |
7AF40 | 1570 | 鋁 | 2379 | 1.2/0.6 | 50/60 | 0.25 | 全封閉非通風 | 1/3 | 新台幣74,593元 | |
7AF41 | 1800 | 鋁 | 2727 | 2.2-2.2/1.1 | 50/60 | 0.41 | 全封閉風扇冷卻 | 1/2 | 新台幣68,102元 | |
7AF42 | 1800 | 鋁 | 2727 | 2.3-2.4/1.2 | 50/60 | 0.41 | 全封閉風扇冷卻 | 1/2 | 新台幣77,027元 | |
7AF43 | 2221 | 鋁 | 3365 | 2.8-2.8/1.4 | 50/60 | 0.69 | 全封閉風扇冷卻 | 3/4 | 新台幣70,625元 | |
7AF44 | 2221 | 鋁 | 3365 | 3.0/1.5 | 50/60 | 0.69 | 全封閉風扇冷卻 | 3/4 | 新台幣74,658元 |