項目 | 送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 2150 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1347 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 1282 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 1210 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 1126 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 1024 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 891 |
dBA @ 5英尺 | 64 |
深度 | 27“ |
滿載電流 | 6.5/3.3 |
身高 | 21.875“ |
房屋裝修 | 灰色烤聚酯環氧樹脂 |
外殼材質 | 鐵件 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 12-7 / 8“ |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 必和必拓 | 0.33 |
最高 入口溫度 | 250度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機框架 | 48 |
電機功率 | 1/3 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 電容器啟動 |
出口高度 | 11.75“ |
出口寬度 | 8" |
段落 | 1 |
迴轉 | CW |
軸直徑 | 3機構/ 4“ |
類別 | 向後傾斜皮帶驅動器,帶驅動器組件 |
UPC | 212725873498 |
電壓 | 115/230 |
輪徑 | 10 1機構/ 2“ |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 5 5機構/ 16“ |
信號寬度 | 17.187“ |
船重(kg) | 42.8 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 2.000英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.250英寸 SP | CFM @ 2.500英寸 SP | dBA @ 5英尺 | 滿載電流 | 最高 必和必拓 | 電機框架 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H123 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 6.2/3.1 | 0.25 | 48 | 新台幣83,411元 | |
7H125 | 1005 | 2350 | 1560 | - | 67 | 7.8/3.9 | 0.50 | 56 | 新台幣88,909元 | |
7H126 | 1389 | 2685 | 1796 | 1201 | 69 | 11.4/5.7 | 0.75 | 56 | 新台幣87,359元 | |
7H127 | 1642 | 2955 | 1986 | 1506 | 72 | 17.8/8.9 | 1.00 | 56 | 新台幣88,824元 | |
7H128 | 2006 | 3385 | 2281 | 1907 | 75 | 17.0/8.5 | 1.50 | 56 | 新台幣93,202元 | |
7H150 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 1.4/0.70 | 0.25 | 56 | 新台幣83,641元 | |
7H151 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 1.6/0.78 | 0.33 | 56 | 新台幣83,090元 |